OMRON - Jelzőkészülék lámpafoglalat/modul Pushbutton accessory A22NZ, Lighting Unit 200/220/230 VAC SX098810 - 662693
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges üzemi feszültség Ue AC 650 Hz-nél - 200-240 V
Foglalat - BA9s
Fényforrás színe - egyéb
Fényforrással - Nem
Névleges üzemi feszültség Ue AC 60 Hz-nél - 200-240 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
33 kg CO₂-eq
Vonalkód
4548583718074
Sonepar cikkszám
SX098810
Gyártói cikkszám
662693
Gyártói típuskód
A22NZ-T-E
Névleges üzemi feszültség Ue AC 650 Hz-nél:
200-240 V
Foglalat:
BA9s
Fényforrás színe:
egyéb
Fényforrással:
Nem
Névleges üzemi feszültség Ue AC 60 Hz-nél:
200-240 V
Csatlakozási mód segédáramkör:
csavaros csatlakozás
Rögzítés módja:
egyéb
Működtetés feszültségtípusa:
AC
Fényforrás:
LED
Beépített trafó:
Igen
Beépített előellenállással:
Nem
Beépített diódával:
Nem