OMRON - Jelzőlámpa, komplett M22N Indicator, Plastic flat, Green, Green, 12 V, push-in terminal SX098852 - 676301
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Lencse színe - zöld
Névleges feszültség Ue - 10.8-13.2 V
Fényjelzők száma - 1
Feszültség fajtája - AC/DC
Foglalat típusa - LED
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4549734087018
Sonepar cikkszám
SX098852
Gyártói cikkszám
676301
Gyártói típuskód
M22N-BN-TGA-GB-P
Lencse színe:
zöld
Névleges feszültség Ue:
10.8-13.2 V
Fényjelzők száma:
1
Feszültség fajtája:
AC/DC
Foglalat típusa:
LED
Lencse formája:
kerek
Fényforrással:
Igen
Elektromos csatlakozó típusa:
húzókengyeles (rugós)
Nyílás átmérője:
22 mm
Védettség (IP):
IP66
Lencse típusa:
lapos / sima
Elülső gyűrűvel:
Igen
Elülső gyűrű színe:
egyéb
Nyílás szélessége:
22.3 mm
Elülső gyűrű anyaga:
műanyag
Védettség (NEMA):
4X
Nyílás magassága:
22.3 mm