Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OMRON - Jelzőlámpa, komplett M22N Indicator, Plastic flat, Green, Green, 6 VDC, push-in terminal SX098825 - 676300

OMRON
MásolásMásolás
OMRON - Jelzőlámpa, komplett M22N Indicator, Plastic flat, Green, Green, 6 VDC, push-in terminal SX098825

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Lencse színe - zöld

  • Névleges feszültség Ue - 5.4-6.6 V

  • Fényjelzők száma - 1

  • Feszültség fajtája - AC

  • Foglalat típusa - LED

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4549734087001

Sonepar cikkszám

SX098825

Gyártói cikkszám

676300

Gyártói típuskód

M22N-BN-TGA-GA-P

Lencse színe:

zöld

Névleges feszültség Ue:

5.4-6.6 V

Fényjelzők száma:

1

Feszültség fajtája:

AC

Foglalat típusa:

LED

Lencse formája:

kerek

Fényforrással:

Igen

Elektromos csatlakozó típusa:

húzókengyeles (rugós)

Nyílás átmérője:

22 mm

Védettség (IP):

IP66

Lencse típusa:

lapos / sima

Elülső gyűrűvel:

Igen

Elülső gyűrű színe:

egyéb

Nyílás szélessége:

22.3 mm

Elülső gyűrű anyaga:

műanyag

Védettség (NEMA):

4X

Nyílás magassága:

22.3 mm

Jelzőlámpa, komplett M22N Indicator, Plastic flat, Green, Green, 6 VDC, push-in terminal