OMRON - Jobb jelstabilitást garantáló prizma. SX101576 - 235857
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Alak - négyszögletű
Magasság - 44 mm
Szélesség - 64 mm
Rögzítés öntapadós - Nem
Rögzítő lyukak száma - 2
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4547648395526
Sonepar cikkszám
SX101576
Gyártói cikkszám
235857
Gyártói típuskód
E39-RP1
Alak:
négyszögletű
Magasság:
44 mm
Szélesség:
64 mm
Rögzítés öntapadós:
Nem
Rögzítő lyukak száma:
2
Menetes csapszeg:
Nem
Jobb jelstabilitást garantáló prizma.