Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OMRON - kábel 7m SN131255 - 356812

OMRON
MásolásMásolás
OMRON - kábel 7m SN131255

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Mezőoldali kábelcsatlakozás elrendezése - egyenes

  • Pólusszám - 8

  • Házoldali kábelcsatlakozás elrendezése - egyenes

  • Kábelhossz - 7 m

  • Kábelköpeny színe - fekete

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

3 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN131255

Gyártói cikkszám

356812

Gyártói típuskód

F39-JD7A

Mezőoldali kábelcsatlakozás elrendezése:

egyenes

Pólusszám:

8

Házoldali kábelcsatlakozás elrendezése:

egyenes

Kábelhossz:

7 m

Kábelköpeny színe:

fekete

LED-kijelzővel:

Nem

Árnyékolt:

Igen

Halogénmentes:

Nem

Kábeltípus:

többeres

Sugárral behálózva:

Nem

Védettség (IP):

IP67

Dugaszoló csatlakozó típusa, mezőoldali:

M12

Dugaszolóérintkező típusa, mezőoldali:

anya (csatlakozó aljzat/hüvely)

Dugaszoló csatlakozó típusa, házoldali:

szabad vezetékvég

Fényfüggöny kábel, magába foglalja az adó és a vevo kábel árát is. M12-es 8 pólusú mind két kábel.