OMRON - Kamera F420 Smart Camera, 0.3 MP monochrome, Medium view, Autofocus 50-300 mm, White light, AutoVISION, Serial RS-232, USB, or E SX095044 - 697085
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - teljes eszköz
Feszültség fajtája - DC
Kimenetek száma, jelzőfunkció, késleltetésmentes, érintkezéssel terhelt - 0
Illesztőhely típusa - egyéb
Magasság - 25.4 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4549734564472
Sonepar cikkszám
SX095044
Gyártói cikkszám
697085
Gyártói típuskód
F420-F000M03M-SWA
Kivitel:
teljes eszköz
Feszültség fajtája:
DC
Kimenetek száma, jelzőfunkció, késleltetésmentes, érintkezéssel terhelt:
0
Illesztőhely típusa:
egyéb
Magasság:
25.4 mm
Szélesség:
44.5 mm
Mélység:
38.1 mm
Kamera F420 Smart Camera, 0.3 MP monochrome, Medium view, Autofocus 50-300 mm, White light, AutoVISION, Serial RS-232, USB, or E