Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OMRON - Kamera F420 Smart Camera, 1.2 MP monochrome, Long range, Autofocus 75-1200 mm, No outer light, AutoVISION Sensor, Serial RS-232, SX095025 - 697139

OMRON
MásolásMásolás
OMRON - Kamera F420 Smart Camera, 1.2 MP monochrome, Long range, Autofocus 75-1200 mm, No outer light, AutoVISION Sensor, Serial RS-232, SX095025

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - teljes eszköz

  • Feszültség fajtája - DC

  • Kimenetek száma, jelzőfunkció, késleltetésmentes, érintkezéssel terhelt - 0

  • Illesztőhely típusa - egyéb

  • Magasság - 25.4 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4549734565066

Sonepar cikkszám

SX095025

Gyártói cikkszám

697139

Gyártói típuskód

F420-F000L12M-NNS

Kivitel:

teljes eszköz

Feszültség fajtája:

DC

Kimenetek száma, jelzőfunkció, késleltetésmentes, érintkezéssel terhelt:

0

Illesztőhely típusa:

egyéb

Magasság:

25.4 mm

Szélesség:

44.5 mm

Mélység:

38.1 mm

Kamera F420 Smart Camera, 1.2 MP monochrome, Long range, Autofocus 75-1200 mm, No outer light, AutoVISION Sensor, Serial RS-232,