OMRON - Kamera F420 Smart Camera, 1.2 MP monochrome, Narrow view, Autofocus 40-150 mm, No outer light, AutoVISION, Serial RS-232, USB, o SX095105 - 697131
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - teljes eszköz
Feszültség fajtája - DC
Kimenetek száma, jelzőfunkció, késleltetésmentes, érintkezéssel terhelt - 0
Illesztőhely típusa - egyéb
Magasság - 25.4 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4549734564984
Sonepar cikkszám
SX095105
Gyártói cikkszám
697131
Gyártói típuskód
F420-F000N12M-NNA
Kivitel:
teljes eszköz
Feszültség fajtája:
DC
Kimenetek száma, jelzőfunkció, késleltetésmentes, érintkezéssel terhelt:
0
Illesztőhely típusa:
egyéb
Magasság:
25.4 mm
Szélesség:
44.5 mm
Mélység:
38.1 mm
Kamera F420 Smart Camera, 1.2 MP monochrome, Narrow view, Autofocus 40-150 mm, No outer light, AutoVISION, Serial RS-232, USB, o