OMRON - Kamera F420 Smart Camera, 1.2 MP monochrome, Wide view, Autofocus 50-300 mm, White light, AutoVISION+Visionscape, Serial RS-232, SX095082 - 696553
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - teljes eszköz
Feszültség fajtája - DC
Kimenetek száma, jelzőfunkció, késleltetésmentes, érintkezéssel terhelt - 0
Illesztőhely típusa - egyéb
Magasság - 25.4 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4549734564571
Sonepar cikkszám
SX095082
Gyártói cikkszám
696553
Gyártói típuskód
F420-F000W12M-SWV
Kivitel:
teljes eszköz
Feszültség fajtája:
DC
Kimenetek száma, jelzőfunkció, késleltetésmentes, érintkezéssel terhelt:
0
Illesztőhely típusa:
egyéb
Magasság:
25.4 mm
Szélesség:
44.5 mm
Mélység:
38.1 mm
Kamera F420 Smart Camera, 1.2 MP monochrome, Wide view, Autofocus 50-300 mm, White light, AutoVISION+Visionscape, Serial RS-232,