Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OMRON - Kamera F430 Smart Camera, 0.3 MP monochrome, Medium view, Autofocus 50-300 mm, Red light, AutoVISION Sensor, Ethernet TCP/IP, Et SX095084 - 697397

OMRON
MásolásMásolás
OMRON - Kamera F430 Smart Camera, 0.3 MP monochrome, Medium view, Autofocus 50-300 mm, Red light, AutoVISION Sensor, Ethernet TCP/IP, Et SX095084

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - teljes eszköz

  • Feszültség fajtája - DC

  • Kimenetek száma, jelzőfunkció, késleltetésmentes, érintkezéssel terhelt - 0

  • Illesztőhely típusa - egyéb

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 5-30 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4549734567671

Sonepar cikkszám

SX095084

Gyártói cikkszám

697397

Gyártói típuskód

F430-F000M03M-SRS

Kivitel:

teljes eszköz

Feszültség fajtája:

DC

Kimenetek száma, jelzőfunkció, késleltetésmentes, érintkezéssel terhelt:

0

Illesztőhely típusa:

egyéb

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

5-30 V

Kimenetek száma, jelzőfunkció, késleltetésmentes, félvezető:

3

Magasság:

25.4 mm

Szélesség:

44.5 mm

Mélység:

56.9 mm

Kamera F430 Smart Camera, 0.3 MP monochrome, Medium view, Autofocus 50-300 mm, Red light, AutoVISION Sensor, Ethernet TCP/IP, Et