OMRON - Kamera F430 Smart Camera, 0.3 MP monochrome, Wide view, Autofocus 50-300 mm, Red light, AutoVISION, Ethernet TCP/IP, EtherNet/IP SX095056 - 697391
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - teljes eszköz
Feszültség fajtája - DC
Kimenetek száma, jelzőfunkció, késleltetésmentes, érintkezéssel terhelt - 0
Illesztőhely típusa - egyéb
Magasság - 25.4 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4549734567596
Sonepar cikkszám
SX095056
Gyártói cikkszám
697391
Gyártói típuskód
F430-F000W03M-SRA
Kivitel:
teljes eszköz
Feszültség fajtája:
DC
Kimenetek száma, jelzőfunkció, késleltetésmentes, érintkezéssel terhelt:
0
Illesztőhely típusa:
egyéb
Magasság:
25.4 mm
Szélesség:
44.5 mm
Mélység:
56.9 mm
Kamera F430 Smart Camera, 0.3 MP monochrome, Wide view, Autofocus 50-300 mm, Red light, AutoVISION, Ethernet TCP/IP, EtherNet/IP