OMRON - Kamera F430 Smart Camera, 1.2 MP monochrome, Long range, Autofocus 75-1200 mm, No outer light, AutoVISION+Visionscape, Ethernet SX095052 - 697444
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - teljes eszköz
Feszültség fajtája - DC
Kimenetek száma, jelzőfunkció, késleltetésmentes, érintkezéssel terhelt - 0
Illesztőhely típusa - egyéb
Magasság - 25.4 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4549734568326
Sonepar cikkszám
SX095052
Gyártói cikkszám
697444
Gyártói típuskód
F430-F000L12M-NNV
Kivitel:
teljes eszköz
Feszültség fajtája:
DC
Kimenetek száma, jelzőfunkció, késleltetésmentes, érintkezéssel terhelt:
0
Illesztőhely típusa:
egyéb
Magasság:
25.4 mm
Szélesség:
44.5 mm
Mélység:
56.9 mm
Kamera F430 Smart Camera, 1.2 MP monochrome, Long range, Autofocus 75-1200 mm, No outer light, AutoVISION+Visionscape, Ethernet