Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OMRON - Kamera F430 Smart Camera, 1.2 MP monochrome, Medium view, Autofocus 50-300 mm, No outer light, AutoVISION Sensor, Ethernet TCP/I SX095215 - 697405

OMRON
MásolásMásolás
OMRON - Kamera F430 Smart Camera, 1.2 MP monochrome, Medium view, Autofocus 50-300 mm, No outer light, AutoVISION Sensor, Ethernet TCP/I SX095215

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - teljes eszköz

  • Feszültség fajtája - DC

  • Kimenetek száma, jelzőfunkció, késleltetésmentes, érintkezéssel terhelt - 0

  • Illesztőhely típusa - egyéb

  • Magasság - 25.4 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4549734567824

Sonepar cikkszám

SX095215

Gyártói cikkszám

697405

Gyártói típuskód

F430-F000M12M-NNS

Kivitel:

teljes eszköz

Feszültség fajtája:

DC

Kimenetek száma, jelzőfunkció, késleltetésmentes, érintkezéssel terhelt:

0

Illesztőhely típusa:

egyéb

Magasság:

25.4 mm

Szélesség:

44.5 mm

Mélység:

56.9 mm

Kamera F430 Smart Camera, 1.2 MP monochrome, Medium view, Autofocus 50-300 mm, No outer light, AutoVISION Sensor, Ethernet TCP/I