OMRON - Kamera F430 Smart Camera, 1.2 MP monochrome, Medium view, Autofocus 50-300 mm, Red ring light, AutoVISION Sensor, Ethernet TCP/I SX095054 - 697448
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - teljes eszköz
Feszültség fajtája - DC
Kimenetek száma, jelzőfunkció, késleltetésmentes, érintkezéssel terhelt - 0
Illesztőhely típusa - egyéb
Magasság - 25.4 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4549734568395
Sonepar cikkszám
SX095054
Gyártói cikkszám
697448
Gyártói típuskód
F430-F000M12M-RRS
Kivitel:
teljes eszköz
Feszültség fajtája:
DC
Kimenetek száma, jelzőfunkció, késleltetésmentes, érintkezéssel terhelt:
0
Illesztőhely típusa:
egyéb
Magasság:
25.4 mm
Szélesség:
44.5 mm
Mélység:
56.9 mm
Kamera F430 Smart Camera, 1.2 MP monochrome, Medium view, Autofocus 50-300 mm, Red ring light, AutoVISION Sensor, Ethernet TCP/I