OMRON - Kamera F430 Smart Camera, 1.2 MP monochrome, Medium view, Autofocus 50-300 mm, White ring light, AutoVISION+Visionscape, Etherne SX095034 - 696572
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - teljes eszköz
Feszültség fajtája - DC
Kimenetek száma, jelzőfunkció, késleltetésmentes, érintkezéssel terhelt - 0
Illesztőhely típusa - egyéb
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 5-30 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4549734568449
Sonepar cikkszám
SX095034
Gyártói cikkszám
696572
Gyártói típuskód
F430-F000M12M-RWV
Kivitel:
teljes eszköz
Feszültség fajtája:
DC
Kimenetek száma, jelzőfunkció, késleltetésmentes, érintkezéssel terhelt:
0
Illesztőhely típusa:
egyéb
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:
5-30 V
Kimenetek száma, jelzőfunkció, késleltetésmentes, félvezető:
3
Magasság:
25.4 mm
Szélesség:
44.5 mm
Mélység:
56.9 mm
Kamera F430 Smart Camera, 1.2 MP monochrome, Medium view, Autofocus 50-300 mm, White ring light, AutoVISION+Visionscape, Etherne