OMRON - Kamera F430 Smart Camera, 1.2 MP monochrome, Narrow view, Autofocus 40-150 mm, High brightness red light, AutoVISION, Ethernet T SX095035 - 724404
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - teljes eszköz
Feszültség fajtája - DC
Kimenetek száma, jelzőfunkció, késleltetésmentes, érintkezéssel terhelt - 0
Illesztőhely típusa - egyéb
Magasság - 25.4 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4550431094087
Sonepar cikkszám
SX095035
Gyártói cikkszám
724404
Gyártói típuskód
F430-F000N12M-HRA
Kivitel:
teljes eszköz
Feszültség fajtája:
DC
Kimenetek száma, jelzőfunkció, késleltetésmentes, érintkezéssel terhelt:
0
Illesztőhely típusa:
egyéb
Magasság:
25.4 mm
Mélység:
56.9 mm
Kamera F430 Smart Camera, 1.2 MP monochrome, Narrow view, Autofocus 40-150 mm, High brightness red light, AutoVISION, Ethernet T