OMRON - Kamera FH camera, high resolution 2M pixel, monochrome SX095140 - 377456
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - kamera
Feszültség fajtája - DC
Kimenetek száma, jelzőfunkció, késleltetésmentes, érintkezéssel terhelt - 0
Illesztőhely típusa - egyéb
Kimenetek száma, jelzőfunkció, késleltetésmentes, félvezető - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4548583385481
Sonepar cikkszám
SX095140
Gyártói cikkszám
377456
Gyártói típuskód
FH-SM02
Kivitel:
kamera
Feszültség fajtája:
DC
Kimenetek száma, jelzőfunkció, késleltetésmentes, érintkezéssel terhelt:
0
Illesztőhely típusa:
egyéb
Kimenetek száma, jelzőfunkció, késleltetésmentes, félvezető:
0
Magasság:
47 mm
Szélesség:
40 mm
Mélység:
40.5 mm
FH kamera, nagy felbontás 2M pixel, monokróm