OMRON - Kamera FH camera, high resolution 4M pixel, monochrome SX095136 - 377454
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - kamera
Feszültség fajtája - DC
Kimenetek száma, jelzőfunkció, késleltetésmentes, érintkezéssel terhelt - 0
Illesztőhely típusa - egyéb
Kimenetek száma, jelzőfunkció, késleltetésmentes, félvezető - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4548583385467
Sonepar cikkszám
SX095136
Gyártói cikkszám
377454
Gyártói típuskód
FH-SM04
Kivitel:
kamera
Feszültség fajtája:
DC
Kimenetek száma, jelzőfunkció, késleltetésmentes, érintkezéssel terhelt:
0
Illesztőhely típusa:
egyéb
Kimenetek száma, jelzőfunkció, késleltetésmentes, félvezető:
0
Magasság:
47 mm
Szélesség:
40 mm
Mélység:
40.5 mm
Kamera FH camera, high resolution 4M pixel, monochrome