OMRON - Kamera FH Camera, high speed, 3.2 MPixel, C-Mount, global shutter, colour SX095074 - 709379
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - kamera
Feszültség fajtája - DC
Kimenetek száma, jelzőfunkció, késleltetésmentes, érintkezéssel terhelt - 0
Illesztőhely típusa - egyéb
Kimenetek száma, jelzőfunkció, késleltetésmentes, félvezető - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4549734777155
Sonepar cikkszám
SX095074
Gyártói cikkszám
709379
Gyártói típuskód
FH-SCX03
Kivitel:
kamera
Feszültség fajtája:
DC
Kimenetek száma, jelzőfunkció, késleltetésmentes, érintkezéssel terhelt:
0
Illesztőhely típusa:
egyéb
Kimenetek száma, jelzőfunkció, késleltetésmentes, félvezető:
0
Magasság:
34.5 mm
Szélesség:
28 mm
Mélység:
47.3 mm
Kamera FH Camera, high speed, 3.2 MPixel, C-Mount, global shutter, colour