OMRON - Kamera FH Camera, high speed, 5 MPixel, c-Mount, global shutter, monochrome SX095205 - 684316
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - kamera
Feszültség fajtája - DC
Kimenetek száma, jelzőfunkció, késleltetésmentes, érintkezéssel terhelt - 0
Illesztőhely típusa - egyéb
Kimenetek száma, jelzőfunkció, késleltetésmentes, félvezető - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4549734145640
Sonepar cikkszám
SX095205
Gyártói cikkszám
684316
Gyártói típuskód
FH-SMX05
Kivitel:
kamera
Feszültség fajtája:
DC
Kimenetek száma, jelzőfunkció, késleltetésmentes, érintkezéssel terhelt:
0
Illesztőhely típusa:
egyéb
Kimenetek száma, jelzőfunkció, késleltetésmentes, félvezető:
0
Magasság:
42 mm
Szélesség:
35 mm
Mélység:
40.7 mm
Kamera FH Camera, high speed, 5 MPixel, c-Mount, global shutter, monochrome