OMRON - Kamera FH Next generation high-speed / high performance controller 8-core, NPN/PNP, 4 cameras, W10 IoT Enterprise LTSC 2019 64bi SX095079 - 723859
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - vezérlőegység
Feszültség fajtája - DC
Kimenetek száma, jelzőfunkció, késleltetésmentes, érintkezéssel terhelt - 0
Illesztőhely típusa - egyéb
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 20.4-26.4 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4550431072252
Sonepar cikkszám
SX095079
Gyártói cikkszám
723859
Gyártói típuskód
FH-5052-10
Kivitel:
vezérlőegység
Feszültség fajtája:
DC
Kimenetek száma, jelzőfunkció, késleltetésmentes, érintkezéssel terhelt:
0
Illesztőhely típusa:
egyéb
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:
20.4-26.4 V
Kimenetek száma, jelzőfunkció, késleltetésmentes, félvezető:
1
Magasság:
190 mm
Szélesség:
115 mm
Mélység:
202 mm
Kamera FH Next generation high-speed / high performance controller 8-core, NPN/PNP, 4 cameras, W10 IoT Enterprise LTSC 2019 64bi