Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OMRON - Kamera FH Next generation medium speed & performance controller 2-core, NPN/PNP, 4 cameras, W10 IoT Enterprise LTSC 2019 64bit SX095110 - 723856

OMRON
MásolásMásolás
OMRON - Kamera FH Next generation medium speed & performance controller 2-core, NPN/PNP, 4 cameras, W10 IoT Enterprise LTSC 2019 64bit SX095110

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - vezérlőegység

  • Feszültség fajtája - DC

  • Kimenetek száma, jelzőfunkció, késleltetésmentes, érintkezéssel terhelt - 0

  • Illesztőhely típusa - egyéb

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 20.4-26.4 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4550431072191

Sonepar cikkszám

SX095110

Gyártói cikkszám

723856

Gyártói típuskód

FH-2052-10

Kivitel:

vezérlőegység

Feszültség fajtája:

DC

Kimenetek száma, jelzőfunkció, késleltetésmentes, érintkezéssel terhelt:

0

Illesztőhely típusa:

egyéb

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

20.4-26.4 V

Kimenetek száma, jelzőfunkció, késleltetésmentes, félvezető:

1

Magasság:

190 mm

Szélesség:

115 mm

Mélység:

202 mm

Kamera FH Next generation medium speed & performance controller 2-core, NPN/PNP, 4 cameras, W10 IoT Enterprise LTSC 2019 64bit