OMRON - Kamera FH Next generation medium speed & performance controller 2-core, NPN/PNP, 8 cameras, W10 IoT Enterprise LTSC 2019 64bit SX095182 - 723857
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - vezérlőegység
Feszültség fajtája - DC
Kimenetek száma, jelzőfunkció, késleltetésmentes, érintkezéssel terhelt - 0
Illesztőhely típusa - egyéb
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 20.4-26.4 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4550431072207
Sonepar cikkszám
SX095182
Gyártói cikkszám
723857
Gyártói típuskód
FH-2052-20
Kivitel:
vezérlőegység
Feszültség fajtája:
DC
Kimenetek száma, jelzőfunkció, késleltetésmentes, érintkezéssel terhelt:
0
Illesztőhely típusa:
egyéb
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:
20.4-26.4 V
Kimenetek száma, jelzőfunkció, késleltetésmentes, félvezető:
1
Magasság:
190 mm
Szélesség:
115 mm
Mélység:
202 mm
Kamera FH Next generation medium speed & performance controller 2-core, NPN/PNP, 8 cameras, W10 IoT Enterprise LTSC 2019 64bit