OMRON - Kamera FH SWIR Camera, 0.3 MPixel, C-Mount, global shutter, monochrome SX095240 - 723937
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - kamera
Feszültség fajtája - DC
Kimenetek száma, jelzőfunkció, késleltetésmentes, érintkezéssel terhelt - 0
Illesztőhely típusa - egyéb
Kimenetek száma, jelzőfunkció, késleltetésmentes, félvezető - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4550431090331
Sonepar cikkszám
SX095240
Gyártói cikkszám
723937
Gyártói típuskód
FH-SMX-SWIR
Kivitel:
kamera
Feszültség fajtája:
DC
Kimenetek száma, jelzőfunkció, késleltetésmentes, érintkezéssel terhelt:
0
Illesztőhely típusa:
egyéb
Kimenetek száma, jelzőfunkció, késleltetésmentes, félvezető:
0
Magasság:
58 mm
Szélesség:
58 mm
Mélység:
85 mm
Kamera FH SWIR Camera, 0.3 MPixel, C-Mount, global shutter, monochrome