OMRON - Kamera FH SWIR Camera,1.3 MPixel, C-Mount, global shutter, monochrome SX095226 - 723938
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - kamera
Feszültség fajtája - DC
Kimenetek száma, jelzőfunkció, késleltetésmentes, érintkezéssel terhelt - 0
Illesztőhely típusa - egyéb
Kimenetek száma, jelzőfunkció, késleltetésmentes, félvezető - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4550431090348
Sonepar cikkszám
SX095226
Gyártói cikkszám
723938
Gyártói típuskód
FH-SMX01-SWIR
Kivitel:
kamera
Feszültség fajtája:
DC
Kimenetek száma, jelzőfunkció, késleltetésmentes, érintkezéssel terhelt:
0
Illesztőhely típusa:
egyéb
Kimenetek száma, jelzőfunkció, késleltetésmentes, félvezető:
0
Magasság:
58 mm
Szélesség:
58 mm
Mélység:
85 mm
Kamera FH SWIR Camera,1.3 MPixel, C-Mount, global shutter, monochrome