OMRON - Kamera FQ2 vision sensor, high resolution, mono, PNP, wide view(300mm), short distance(380mm) SX095227 - 372131
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - teljes eszköz
Feszültség fajtája - DC
Kimenetek száma, jelzőfunkció, késleltetésmentes, érintkezéssel terhelt - 0
Illesztőhely típusa - egyéb
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 21.6-26.4 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4548583107700
Sonepar cikkszám
SX095227
Gyártói cikkszám
372131
Gyártói típuskód
FQ2-S35100N-08M
Kivitel:
teljes eszköz
Feszültség fajtája:
DC
Kimenetek száma, jelzőfunkció, késleltetésmentes, érintkezéssel terhelt:
0
Illesztőhely típusa:
egyéb
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:
21.6-26.4 V
Kimenetek száma, jelzőfunkció, késleltetésmentes, félvezető:
3
Magasság:
90 mm
Szélesség:
46 mm
Mélység:
49 mm
Kamera FQ2 vision sensor, high resolution, mono, PNP, wide view(300mm), short distance(380mm)