Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OMRON - Kamera FQ2 vision sensor, single function, PNP, standard view(50 mm) SX095114 - 372151

OMRON
MásolásMásolás
OMRON - Kamera FQ2 vision sensor, single function, PNP, standard view(50 mm) SX095114

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - teljes eszköz

  • Feszültség fajtája - DC

  • Kimenetek száma, jelzőfunkció, késleltetésmentes, érintkezéssel terhelt - 0

  • Illesztőhely típusa - egyéb

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 21.6-26.4 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4548583322394

Sonepar cikkszám

SX095114

Gyártói cikkszám

372151

Gyártói típuskód

FQ2-S15050F

Kivitel:

teljes eszköz

Feszültség fajtája:

DC

Kimenetek száma, jelzőfunkció, késleltetésmentes, érintkezéssel terhelt:

0

Illesztőhely típusa:

egyéb

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

21.6-26.4 V

Kimenetek száma, jelzőfunkció, késleltetésmentes, félvezető:

3

Magasság:

90 mm

Szélesség:

46 mm

Mélység:

57 mm

Kamera FQ2 vision sensor, single function, PNP, standard view(50 mm)