OMRON - Kamera Smart camera, no optics, 5 MP, mono, no light, AutoVISION Sensor SX095037 - 720390
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - teljes eszköz
Feszültség fajtája - DC
Kimenetek száma, jelzőfunkció, késleltetésmentes, érintkezéssel terhelt - 0
Illesztőhely típusa - egyéb
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 5-30 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4549734782531
Sonepar cikkszám
SX095037
Gyártói cikkszám
720390
Gyártói típuskód
F440-FXXXY50M-NNS
Kivitel:
teljes eszköz
Feszültség fajtája:
DC
Kimenetek száma, jelzőfunkció, késleltetésmentes, érintkezéssel terhelt:
0
Illesztőhely típusa:
egyéb
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:
5-30 V
Kimenetek száma, jelzőfunkció, késleltetésmentes, félvezető:
3
Magasság:
30 mm
Szélesség:
40 mm
Mélység:
73.4 mm
Kamera Smart camera, no optics, 5 MP, mono, no light, AutoVISION Sensor