OMRON - Kamera Smart camera, no Optics, 5 MP, mono, no light, AutoVISION + Verification SX095064 - 720393
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - teljes eszköz
Feszültség fajtája - DC
Kimenetek száma, jelzőfunkció, késleltetésmentes, érintkezéssel terhelt - 0
Illesztőhely típusa - egyéb
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 5-30 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4549734782548
Sonepar cikkszám
SX095064
Gyártói cikkszám
720393
Gyártói típuskód
F440-FXXXY50M-NNA
Kivitel:
teljes eszköz
Feszültség fajtája:
DC
Kimenetek száma, jelzőfunkció, késleltetésmentes, érintkezéssel terhelt:
0
Illesztőhely típusa:
egyéb
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:
5-30 V
Kimenetek száma, jelzőfunkció, késleltetésmentes, félvezető:
3
Magasság:
30 mm
Szélesség:
40 mm
Mélység:
73.4 mm
Kamera Smart camera, no Optics, 5 MP, mono, no light, AutoVISION + Verification