OMRON - Kapacitív érzékelő G67507 - 150367
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kapcsolási távolság - 25 mm
Kapcsolóelem típusa - nyitó (NC)
Kapcsolókimenet típusa - relékapcsolat
Elektromos csatlakozó típusa - kábel
Szenzor átmérője - 34 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4536853263676
Sonepar cikkszám
G67507
Gyártói cikkszám
150367
Gyártói típuskód
E2K-C25MY2
Kapcsolási távolság:
25 mm
Kapcsolóelem típusa:
nyitó (NC)
Kapcsolókimenet típusa:
relékapcsolat
Elektromos csatlakozó típusa:
kábel
Szenzor átmérője:
34 mm
Szenzor szélessége:
34 mm
Feszültség fajtája:
AC
Biztonsági funkciókhoz alkalmas:
Nem
Házforma/háztípus:
henger sima
Ház anyaga:
egyéb
Tápfeszültség:
90-250 V
Működtetés módja:
egyéb
Robbanásvédelmi kategória porra:
nincs
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:
90-250 V
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:
12-24 V
Szenzor mechanikus beépítési feltételei:
egyéb
Szenzor magassága:
34 mm
Szenzor hossza:
82 mm
Jelzővel ellátott félvezető kimenetek száma:
1
Érintkezéssel terhelt, jelzővel ellátott kimenetek száma:
0
Biztonságos félvezető-kimenetek száma:
0
Érintésvédett energia-kimenetek száma:
0
Illesztőhely típusa:
nincs
Illesztőfelület típusa a biztonságos kommunikáció számára:
nincs
Házbevonat:
egyéb
Kaszkádosítható:
Igen
Performance Level EN ISO 13849-2 szerint:
Level a
Robbanásvédelmi kategória gázra:
nincs
Max. kimeneti áram a biztonságos kimeneten:
200 mA
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:
90-250 V
Kapcsolási frekvencia:
70 Hz
Utánkapcsolt eszközök figyelésének funkciójával:
Nem
Nyomásálló:
Nem