Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OMRON - Kapacitív érzékelő M12 4mm NPN NO 2m kábellel SN106766 - 147130

OMRON
MásolásMásolás
OMRON - Kapacitív érzékelő M12 4mm NPN NO 2m kábellel SN106766

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kapcsolási távolság - 4 mm

  • Kapcsolóelem típusa - nyitó (NC)

  • Kapcsolókimenet típusa - NPN

  • Elektromos csatlakozó típusa - kábel

  • Szenzor átmérője - 12 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN106766

Gyártói cikkszám

147130

Gyártói típuskód

E2K-X4ME2

Kapcsolási távolság:

4 mm

Kapcsolóelem típusa:

nyitó (NC)

Kapcsolókimenet típusa:

NPN

Elektromos csatlakozó típusa:

kábel

Szenzor átmérője:

12 mm

Feszültség fajtája:

DC

Biztonsági funkciókhoz alkalmas:

Nem

Házforma/háztípus:

henger, csavarmenet

Ház anyaga:

műanyag

Tápfeszültség:

10-30 V

Működtetés módja:

fém és nem fém célpont

Robbanásvédelmi kategória porra:

nincs

SIL IEC 61508 szerint:

nincs

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

12-24 V

Státusz-kijelzéssel:

Igen

Szenzor mechanikus beépítési feltételei:

nem szintbe

Szenzor hossza:

80 mm

Jelzővel ellátott félvezető kimenetek száma:

1

Érintkezéssel terhelt, jelzővel ellátott kimenetek száma:

0

Biztonságos félvezető-kimenetek száma:

0

Érintésvédett energia-kimenetek száma:

0

Illesztőhely típusa:

nincs

Illesztőfelület típusa a biztonságos kommunikáció számára:

nincs

Házbevonat:

egyéb

Kaszkádosítható:

Igen

Performance Level EN ISO 13849-2 szerint:

nincs

Robbanásvédelmi kategória gázra:

nincs

Kapcsolási frekvencia:

100 Hz

Utánkapcsolt eszközök figyelésének funkciójával:

Nem

Nyomásálló:

Nem

Kapacitív érzékelő M12 4mm NPN NO 2m kábellel