OMRON - Kapacitív érzékelő M18 PNP záró G30611 - 151474
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kapcsolási távolság - 8 mm
Kapcsolóelem típusa - záró (NO)
Kapcsolókimenet típusa - PNP
Elektromos csatlakozó típusa - kábel
Szenzor átmérője - 18.5 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4536853264598
Sonepar cikkszám
G30611
Gyártói cikkszám
151474
Gyártói típuskód
E2K-X8MF1
Kapcsolási távolság:
8 mm
Kapcsolóelem típusa:
záró (NO)
Kapcsolókimenet típusa:
PNP
Elektromos csatlakozó típusa:
kábel
Szenzor átmérője:
18.5 mm
Szenzor szélessége:
18.5 mm
Feszültség fajtája:
DC
Biztonsági funkciókhoz alkalmas:
Nem
Házforma/háztípus:
henger sima
Ház anyaga:
egyéb
Tápfeszültség:
10-30 V
Működtetés módja:
egyéb
Robbanásvédelmi kategória porra:
nincs
SIL IEC 61508 szerint:
nincs
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:
0-0 V
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:
10-30 V
Szenzor mechanikus beépítési feltételei:
egyéb
Szenzor magassága:
18.5 mm
Szenzor hossza:
80 mm
Jelzővel ellátott félvezető kimenetek száma:
1
Érintkezéssel terhelt, jelzővel ellátott kimenetek száma:
0
Biztonságos félvezető-kimenetek száma:
0
Érintésvédett energia-kimenetek száma:
0
Illesztőhely típusa:
nincs
Illesztőfelület típusa a biztonságos kommunikáció számára:
nincs
Házbevonat:
egyéb
Kaszkádosítható:
Igen
Performance Level EN ISO 13849-2 szerint:
Level a
Robbanásvédelmi kategória gázra:
nincs
Max. kimeneti áram a biztonságos kimeneten:
200 mA
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:
0-0 V
Kapcsolási frekvencia:
100 Hz
Utánkapcsolt eszközök figyelésének funkciójával:
Nem
Nyomásálló:
Nem