Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OMRON - Kapacitív érzékelő M30, 15mm, 2 vezetékes SN018954 - 153714

OMRON
MásolásMásolás
OMRON - Kapacitív érzékelő M30, 15mm, 2 vezetékes SN018954

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kapcsolási távolság - 15 mm

  • Kapcsolóelem típusa - nyitó (NC)

  • Kapcsolókimenet típusa - 2-vezetékes

  • Elektromos csatlakozó típusa - kábel

  • Szenzor átmérője - 30.5 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4536853264536

Sonepar cikkszám

SN018954

Gyártói cikkszám

153714

Gyártói típuskód

E2K-X15MY2

Kapcsolási távolság:

15 mm

Kapcsolóelem típusa:

nyitó (NC)

Kapcsolókimenet típusa:

2-vezetékes

Elektromos csatlakozó típusa:

kábel

Szenzor átmérője:

30.5 mm

Szenzor szélessége:

30.5 mm

Feszültség fajtája:

AC

Biztonsági funkciókhoz alkalmas:

Nem

Házforma/háztípus:

henger, csavarmenet

Ház anyaga:

műanyag

Tápfeszültség:

90-250 V

Működtetés módja:

fém és nem fém célpont

Robbanásvédelmi kategória porra:

nincs

SIL IEC 61508 szerint:

nincs

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

100-220 V

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

10-30 V

Státusz-kijelzéssel:

Igen

Szenzor mechanikus beépítési feltételei:

nem szintbe

Szenzor magassága:

30.5 mm

Szenzor hossza:

80 mm

Jelzővel ellátott félvezető kimenetek száma:

1

Érintkezéssel terhelt, jelzővel ellátott kimenetek száma:

0

Biztonságos félvezető-kimenetek száma:

0

Érintésvédett energia-kimenetek száma:

0

Illesztőhely típusa:

nincs

Illesztőfelület típusa a biztonságos kommunikáció számára:

nincs

Házbevonat:

egyéb

Kaszkádosítható:

Nem

Performance Level EN ISO 13849-2 szerint:

nincs

Robbanásvédelmi kategória gázra:

nincs

Max. kimeneti áram a biztonságos kimeneten:

200 mA

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

100-220 V

Kapcsolási frekvencia:

10 Hz

Utánkapcsolt eszközök figyelésének funkciójával:

Nem

Nyomásálló:

Nem

Érzékelők ; OMRON ; Kapacitív érzékelő M30, 15mm, 2 vezetékes