OMRON - Kapacitív érzékelő M30 PNP záró G72116 - 148233
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kapcsolási távolság - 15 mm
Kapcsolóelem típusa - záró (NO)
Kapcsolókimenet típusa - 2-vezetékes
Elektromos csatlakozó típusa - kábel
Szenzor átmérője - 30.5 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4536853264505
Sonepar cikkszám
G72116
Gyártói cikkszám
148233
Gyártói típuskód
E2K-X15MY1
Kapcsolási távolság:
15 mm
Kapcsolóelem típusa:
záró (NO)
Kapcsolókimenet típusa:
2-vezetékes
Elektromos csatlakozó típusa:
kábel
Szenzor átmérője:
30.5 mm
Szenzor szélessége:
30.5 mm
Feszültség fajtája:
AC
Biztonsági funkciókhoz alkalmas:
Nem
Házforma/háztípus:
henger, csavarmenet
Ház anyaga:
műanyag
Tápfeszültség:
90-250 V
Működtetés módja:
fém és nem fém célpont
Robbanásvédelmi kategória porra:
nincs
SIL IEC 61508 szerint:
nincs
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:
100-220 V
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:
10-30 V
Státusz-kijelzéssel:
Igen
Szenzor mechanikus beépítési feltételei:
nem szintbe
Szenzor magassága:
30.5 mm
Szenzor hossza:
80 mm
Jelzővel ellátott félvezető kimenetek száma:
1
Érintkezéssel terhelt, jelzővel ellátott kimenetek száma:
0
Biztonságos félvezető-kimenetek száma:
0
Érintésvédett energia-kimenetek száma:
0
Illesztőhely típusa:
nincs
Illesztőfelület típusa a biztonságos kommunikáció számára:
nincs
Házbevonat:
egyéb
Kaszkádosítható:
Nem
Performance Level EN ISO 13849-2 szerint:
nincs
Robbanásvédelmi kategória gázra:
nincs
Max. kimeneti áram a biztonságos kimeneten:
200 mA
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:
100-220 V
Kapcsolási frekvencia:
10 Hz
Utánkapcsolt eszközök figyelésének funkciójával:
Nem
Nyomásálló:
Nem