OMRON - kapacitív közelítéskapcsoló, érzékelési távolság: 3...25 mm (beállítható) kimenet jellege: PNP, bontó. DC-s típus SX098871 - 131842
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kapcsolási távolság - 25 mm
Kapcsolóelem típusa - nyitó (NC)
Kapcsolókimenet típusa - PNP
Elektromos csatlakozó típusa - kábel
Szenzor átmérője - 34 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4536853263713
Sonepar cikkszám
SX098871
Gyártói cikkszám
131842
Gyártói típuskód
E2K-C25MF2
Kapcsolási távolság:
25 mm
Kapcsolóelem típusa:
nyitó (NC)
Kapcsolókimenet típusa:
PNP
Elektromos csatlakozó típusa:
kábel
Szenzor átmérője:
34 mm
Feszültség fajtája:
DC
Biztonsági funkciókhoz alkalmas:
Nem
Házforma/háztípus:
henger sima
Ház anyaga:
egyéb
Tápfeszültség:
10-30 V
Működtetés módja:
egyéb
Robbanásvédelmi kategória porra:
nincs
SIL IEC 61508 szerint:
nincs
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:
12-24 V
Szenzor mechanikus beépítési feltételei:
egyéb
Szenzor hossza:
82 mm
Jelzővel ellátott félvezető kimenetek száma:
1
Érintkezéssel terhelt, jelzővel ellátott kimenetek száma:
0
Biztonságos félvezető-kimenetek száma:
0
Érintésvédett energia-kimenetek száma:
0
Illesztőhely típusa:
nincs
Illesztőfelület típusa a biztonságos kommunikáció számára:
nincs
Házbevonat:
egyéb
Kaszkádosítható:
Igen
Performance Level EN ISO 13849-2 szerint:
Level a
Robbanásvédelmi kategória gázra:
nincs
Kapcsolási frekvencia:
70 Hz
Utánkapcsolt eszközök figyelésének funkciójával:
Nem
Nyomásálló:
Nem