OMRON - Kapacitív szintérzékelő SX098865 - 131855
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kapcsolási távolság - 1 mm
Kapcsolóelem típusa - záró (NO)
Kapcsolókimenet típusa - NPN
Elektromos csatlakozó típusa - kábel
Szenzor szélessége - 24 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4536854711954
Sonepar cikkszám
SX098865
Gyártói cikkszám
131855
Gyártói típuskód
E2K-L13MC1 2M
Kapcsolási távolság:
1 mm
Kapcsolóelem típusa:
záró (NO)
Kapcsolókimenet típusa:
NPN
Elektromos csatlakozó típusa:
kábel
Szenzor szélessége:
24 mm
Feszültség fajtája:
DC
Biztonsági funkciókhoz alkalmas:
Nem
Házforma/háztípus:
Quader
Ház anyaga:
műanyag
Tápfeszültség:
12-24 V
Működtetés módja:
egyéb
Robbanásvédelmi kategória porra:
nincs
SIL IEC 61508 szerint:
nincs
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:
10.8-30 V
Státusz-kijelzéssel:
Igen
Szenzor mechanikus beépítési feltételei:
nem szintbe
Szenzor magassága:
43 mm
Szenzor hossza:
20 mm
Jelzővel ellátott félvezető kimenetek száma:
1
Érintkezéssel terhelt, jelzővel ellátott kimenetek száma:
0
Biztonságos félvezető-kimenetek száma:
0
Érintésvédett energia-kimenetek száma:
0
Illesztőhely típusa:
nincs
Illesztőfelület típusa a biztonságos kommunikáció számára:
nincs
Házbevonat:
egyéb
Kaszkádosítható:
Nem
Performance Level EN ISO 13849-2 szerint:
nincs
Robbanásvédelmi kategória gázra:
nincs
Utánkapcsolt eszközök figyelésének funkciójával:
Nem
Nyomásálló:
Nem