OMRON - Kapcsoló 5 A (125 VAC)/ 3 A (230 VAC), for 2 position selector switch, solder terminal SN160438 - 160741
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Elektromos csatlakozó típusa - forrasztott
Szerelési mód - alsó oldal
Kivitel - integrálható
Váltóérintkezők száma - 1
Záróérintkezők száma - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
4 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN160438
Gyártói cikkszám
160741
Gyártói típuskód
A16S-2N-1
Elektromos csatlakozó típusa:
forrasztott
Szerelési mód:
alsó oldal
Kivitel:
integrálható
Váltóérintkezők száma:
1
Záróérintkezők száma:
0
Nyitóérintkezők száma:
0
Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén:
3 A
Kapcsolóblokk 1 váltóérintkezővel A16-os méretű 2 állású kapcsolóhoz.