OMRON - Kapcsoló rész 16 mm-es furatba helyezhet? vészleállító nyomógomb, mely megfelel a vonatkozó szabványoknak. ?30 mm-es fej Nyomásr SX101119 - 160649
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Elektromos csatlakozó típusa - forrasztott
Szerelési mód - egyéb
Kivitel - dugaszolható
Váltóérintkezők száma - 0
Záróérintkezők száma - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
4 kg CO₂-eq
Vonalkód
4536854344794
Sonepar cikkszám
SX101119
Gyártói cikkszám
160649
Gyártói típuskód
A165E-02
Elektromos csatlakozó típusa:
forrasztott
Szerelési mód:
egyéb
Kivitel:
dugaszolható
Váltóérintkezők száma:
0
Záróérintkezők száma:
0
Nyitóérintkezők száma:
2
Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén:
3 A
Kapcsoló rész 16 mm-es furatba helyezhet? vészleállító nyomógomb, mely megfelel a vonatkozó szabványoknak. ?30 mm-es fej Nyomásra reteszel, elforgatásra old. 2 bontó érintkező