Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OMRON - Kapcsolórelé 24V AC SN155790 - 125364

OMRON
MásolásMásolás
OMRON - Kapcsolórelé 24V AC SN155790

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Elektromos csatlakozó típusa - dugós csatlakozó

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 21.6-26.4 V

  • Működtetés feszültségtípusa - AC

  • Teljes eszköz talapzattal - Nem

  • LED-kijelzővel - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

5 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN155790

Gyártói cikkszám

125364

Gyártói típuskód

G2R-2-S 24VAC (S)

Elektromos csatlakozó típusa:

dugós csatlakozó

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

21.6-26.4 V

Működtetés feszültségtípusa:

AC

Teljes eszköz talapzattal:

Nem

LED-kijelzővel:

Nem

Névleges áram:

5 A

Levehető szorítókkal:

Nem

Kényszervezetésű érintkezésekkel:

Nem

Meghajtás kapcsolási módja:

monostabil

Érintkező kapcsolók típusa:

egyszeres kapcsolat

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

21.6-26.4 V

Szélesség:

13 mm

Magasság:

29 mm

Védettség (IP):

egyéb

Mélység:

35.5 mm

Váltóérintkezők száma:

2

Hajtás, polaritás:

polarizálatlan

Nyitóérintkezők száma:

0

Záróérintkezők száma:

0

Kétáramkörös nagy terhelhetőségű relé tekercsfeszültség: 24VAC