OMRON - Kapcsolórelé Power relay, 40 A DPST-NO, 25 A DPST-NC + 1 A DPST-NC aux., SX098953 - 684150
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Elektromos csatlakozó típusa - csavaros csatlakozás
Működtetés feszültségtípusa - DC
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 18-26.4 V
Teljes eszköz talapzattal - Nem
LED-kijelzővel - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4548583781191
Sonepar cikkszám
SX098953
Gyártói cikkszám
684150
Gyártói típuskód
G7Z-2A2B-02Z-R 24VDC
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
Működtetés feszültségtípusa:
DC
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:
18-26.4 V
Teljes eszköz talapzattal:
Nem
LED-kijelzővel:
Nem
Névleges áram:
25 A
Levehető szorítókkal:
Nem
Kényszervezetésű érintkezésekkel:
Nem
Meghajtás kapcsolási módja:
monostabil
Érintkező kapcsolók típusa:
egyszeres kapcsolat
Szélesség:
45 mm
Magasság:
62 mm
Védettség (IP):
egyéb
Mélység:
84 mm
Váltóérintkezők száma:
0
Hajtás, polaritás:
polarizálatlan
Nyitóérintkezők száma:
4
Záróérintkezők száma:
2