OMRON - Kapcsolórelé Power relay, PCB mounting, 3PST-NO/SPST-NC, 25 A, 24 VDC SX099029 - 121831
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Elektromos csatlakozó típusa - NYÁK-ra csatlakoztatva
Működtetés feszültségtípusa - DC
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 24-24 V
Teljes eszköz talapzattal - Nem
LED-kijelzővel - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4536853476175
Sonepar cikkszám
SX099029
Gyártói cikkszám
121831
Gyártói típuskód
G7J-3A1B-PZ 24VDC
Elektromos csatlakozó típusa:
NYÁK-ra csatlakoztatva
Működtetés feszültségtípusa:
DC
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:
24-24 V
Teljes eszköz talapzattal:
Nem
LED-kijelzővel:
Nem
Névleges áram:
25 A
Levehető szorítókkal:
Nem
Kényszervezetésű érintkezésekkel:
Nem
Meghajtás kapcsolási módja:
monostabil
Érintkező kapcsolók típusa:
kétszeres kapcsolat
Szélesség:
33.5 mm
Magasság:
51 mm
Védettség (IP):
egyéb
Mélység:
51.5 mm
Váltóérintkezők száma:
0
Hajtás, polaritás:
polarizálatlan
Nyitóérintkezők száma:
1
Záróérintkezők száma:
3