Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OMRON - Kapcsolórelé Power relay, W-bracket mounting, quick connect terminals, 4PST-NO, 25 A, 24 VDC SX099028 - 121829

OMRON
MásolásMásolás
OMRON - Kapcsolórelé Power relay, W-bracket mounting, quick connect terminals, 4PST-NO, 25 A, 24 VDC SX099028

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Elektromos csatlakozó típusa - laposdugós csatlakozó

  • Működtetés feszültségtípusa - DC

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 24-24 V

  • Teljes eszköz talapzattal - Nem

  • LED-kijelzővel - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4536853476144

Sonepar cikkszám

SX099028

Gyártói cikkszám

121829

Gyártói típuskód

G7J-4A-T 24VDC

Elektromos csatlakozó típusa:

laposdugós csatlakozó

Működtetés feszültségtípusa:

DC

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

24-24 V

Teljes eszköz talapzattal:

Nem

LED-kijelzővel:

Nem

Névleges áram:

25 A

Levehető szorítókkal:

Igen

Kényszervezetésű érintkezésekkel:

Nem

Meghajtás kapcsolási módja:

monostabil

Érintkező kapcsolók típusa:

egyszeres kapcsolat

Szélesség:

34.5 mm

Magasság:

64 mm

Védettség (IP):

egyéb

Mélység:

51.5 mm

Váltóérintkezők száma:

0

Hajtás, polaritás:

polarizálatlan

Nyitóérintkezők száma:

0

Záróérintkezők száma:

4

Kapcsolórelé Power relay, W-bracket mounting, quick connect terminals, 4PST-NO, 25 A, 24 VDC