OMRON - Kapcsolórelé Relay, PCB pin, 11-pin, 3PDT, 10 A, 24 VDC SX099049 - 116460
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Elektromos csatlakozó típusa - NYÁK-ra csatlakoztatva
Működtetés feszültségtípusa - DC
Teljes eszköz talapzattal - Nem
Érintkező kapcsolók típusa - egyszeres kapcsolat
Szélesség - 31.5 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4536853619183
Sonepar cikkszám
SX099049
Gyártói cikkszám
116460
Gyártói típuskód
LY3-0 24VDC
Elektromos csatlakozó típusa:
NYÁK-ra csatlakoztatva
Működtetés feszültségtípusa:
DC
Teljes eszköz talapzattal:
Nem
Érintkező kapcsolók típusa:
egyszeres kapcsolat
Szélesség:
31.5 mm
Magasság:
28 mm
Védettség (IP):
egyéb
Mélység:
36.5 mm
Váltóérintkezők száma:
3
Nyitóérintkezők száma:
0
Záróérintkezők száma:
0
Kapcsolórelé Relay, PCB pin, 11-pin, 3PDT, 10 A, 24 VDC