OMRON - Kapcsolórelé Relay, plug-in, 11-pin, 3PDT, 10 A, mech indicator, test button SX098971 - 376760
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Elektromos csatlakozó típusa - egyéb
Működtetés feszültségtípusa - DC
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 88-121 V
Teljes eszköz talapzattal - Nem
LED-kijelzővel - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4547648414685
Sonepar cikkszám
SX098971
Gyártói cikkszám
376760
Gyártói típuskód
MKS3PI-5 110VDC
Elektromos csatlakozó típusa:
egyéb
Működtetés feszültségtípusa:
DC
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:
88-121 V
Teljes eszköz talapzattal:
Nem
LED-kijelzővel:
Nem
Névleges áram:
5 A
Levehető szorítókkal:
Nem
Kényszervezetésű érintkezésekkel:
Nem
Meghajtás kapcsolási módja:
monostabil
Érintkező kapcsolók típusa:
egyéb
Szélesség:
34.5 mm
Magasság:
34.5 mm
Védettség (IP):
egyéb
Mélység:
52.5 mm
Váltóérintkezők száma:
3
Hajtás, polaritás:
polarizált
Nyitóérintkezők száma:
0
Záróérintkezők száma:
0