OMRON - Kapcsolórelé Relay, plug-in, 14-pin, 4PDT, 6 A, mechanical indicator, 100/110 VDC SX098945 - 720086
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Működtetés feszültségtípusa - DC
Teljes eszköz talapzattal - Nem
LED-kijelzővel - Nem
Névleges áram - 6 A
Levehető szorítókkal - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4550431042347
Sonepar cikkszám
SX098945
Gyártói cikkszám
720086
Gyártói típuskód
MY4-GS-R DC100/110
Működtetés feszültségtípusa:
DC
Teljes eszköz talapzattal:
Nem
LED-kijelzővel:
Nem
Névleges áram:
6 A
Levehető szorítókkal:
Nem
Kényszervezetésű érintkezésekkel:
Nem
Meghajtás kapcsolási módja:
monostabil
Magasság:
28 mm
Védettség (IP):
egyéb
Mélység:
36 mm
Váltóérintkezők száma:
4
Hajtás, polaritás:
polarizálatlan
Nyitóérintkezők száma:
0
Záróérintkezők száma:
0
Kapcsolórelé Relay, plug-in, 14-pin, 4PDT, 6 A, mechanical indicator, 100/110 VDC