OMRON - Kapcsolórelé Relay, plug-in, 4PDT (bifurcated), 3 A, mech. + LED indicator, RC circuit, 110/120 VAC SX099177 - 113923
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Elektromos csatlakozó típusa - dugós csatlakozó
Teljes eszköz talapzattal - Nem
Érintkező kapcsolók típusa - egyéb
Szélesség - 21.5 mm
Magasság - 28 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4536854364754
Sonepar cikkszám
SX099177
Gyártói cikkszám
113923
Gyártói típuskód
MY4ZN-CR 110/120VAC (S)
Elektromos csatlakozó típusa:
dugós csatlakozó
Teljes eszköz talapzattal:
Nem
Érintkező kapcsolók típusa:
egyéb
Szélesség:
21.5 mm
Magasság:
28 mm
Mélység:
36 mm
Váltóérintkezők száma:
4
Hajtás, polaritás:
polarizálatlan
Nyitóérintkezők száma:
0
Záróérintkezők száma:
0
Kapcsolórelé Relay, plug-in, 4PDT (bifurcated), 3 A, mech. + LED indicator, RC circuit, 110/120 VAC