OMRON - Kapcsolórelé Relay, plug-in, 4PDT (bifurcated), 3 A, mech. + LED indicator, RC circuit, 220/240 VAC SX098925 - 113924
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kapcsolási funkció - csoportkapcsoló
Névleges áram - 40 A
Pólusszám - 2
Névleges feszültség - 400 V
Jelzőlámpával - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
3 kg CO₂-eq
Vonalkód
4536854364761
Sonepar cikkszám
SX098925
Gyártói cikkszám
113924
Gyártói típuskód
MY4ZN-CR 220/240VAC (S)
Kapcsolási funkció:
csoportkapcsoló
Névleges áram:
40 A
Pólusszám:
2
Névleges feszültség:
400 V
Jelzőlámpával:
Nem
Feszültség fajtája:
AC
Lencse színe:
zöld
Modulszélesség:
2
Záróérintkezők száma:
0
Nyitóérintkezők száma:
0
Váltóérintkezők száma:
2
Beépítési mélység:
75 mm
Védettség (IP):
IP20
Kapcsolórelé Relay, plug-in, 4PDT (bifurcated), 3 A, mech. + LED indicator, RC circuit, 220/240 VAC