Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OMRON - Kapcsolórelé Relay, plug-in, 4PDT (bifurcated), 3 A, mech. + LED indicator, test button, 220/240 VDC SX098923 - 113995

OMRON
MásolásMásolás
OMRON - Kapcsolórelé Relay, plug-in, 4PDT (bifurcated), 3 A, mech. + LED indicator, test button, 220/240 VDC SX098923

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Elektromos csatlakozó típusa - dugós csatlakozó

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 176-264 V

  • Teljes eszköz talapzattal - Nem

  • Érintkező kapcsolók típusa - egyéb

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz - 176-264 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4536854364440

Sonepar cikkszám

SX098923

Gyártói cikkszám

113995

Gyártói típuskód

MY4ZIN 220/240VAC (S)

Elektromos csatlakozó típusa:

dugós csatlakozó

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

176-264 V

Teljes eszköz talapzattal:

Nem

Érintkező kapcsolók típusa:

egyéb

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

176-264 V

Szélesség:

21.5 mm

Magasság:

28 mm

Mélység:

36 mm

Váltóérintkezők száma:

4

Hajtás, polaritás:

polarizálatlan

Nyitóérintkezők száma:

0

Záróérintkezők száma:

0

Kapcsolórelé Relay, plug-in, 4PDT (bifurcated), 3 A, mech. + LED indicator, test button, 220/240 VDC