OMRON - Kapcsolórelé Relay, plug-in, 4PDT (bifurcated), reverse coil polarity, 3 A, mech. + LED indicator, diode, 24 VDC SX099000 - 113914
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Főkapcsoló kivitel - Igen
Névleges tartós áram (Iu) - 1600 A
Karbantartó-/javító kapcsoló kivitel - Nem
Pólusszám - 4
VÉSZ-KI berendezés kivitel - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
1479 kg CO₂-eq
Vonalkód
4536854364624
Sonepar cikkszám
SX099000
Gyártói cikkszám
113914
Gyártói típuskód
MY4ZN1-D2 24VDC (S)
Főkapcsoló kivitel:
Igen
Névleges tartós áram (Iu):
1600 A
Karbantartó-/javító kapcsoló kivitel:
Nem
Pólusszám:
4
VÉSZ-KI berendezés kivitel:
Nem
Készülék felépítése:
beépítő egység rögzített beépítési technika
Biztonsági kapcsoló kivitel:
Nem
Működtető elem színe:
zöld
Váltókapcsoló kivitel:
Nem
Igazoló elem típusa:
nyomóbillentyű
Alkalmas négyfuratos előlapi rögzítésre:
Nem
Alkalmas középre szerelt előlapi rögzítésre:
Nem
Alkalmas elosztószekrénybe szerelésre:
Igen
Védettség (IP), elülső oldali:
IP40
Motorhajtás opcionális:
Igen
Feszültségkioldó opcionális:
Igen
Segédérintkezők száma, váltó:
0
Alkalmas közbenső beépítésre:
Nem
Csatlakozási mód fő áramkör:
egyéb
Kapcsolók száma:
1
Névleges rövididejű áramszilárdság (Icw):
85 kA
Alkalmas padlóra szerelésre:
Igen
Integrált motormeghajtás:
Nem