OMRON - Kapcsolórelé Relay, plug-in, 5-pin, SPDT, 10 A, gold-plated contacts, LED indicator SX098901 - 177301
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Elektromos csatlakozó típusa - dugós csatlakozó
Működtetés feszültségtípusa - DC
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 21.6-26.4 V
LED-kijelzővel - Igen
Névleges áram - 10 A
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
5 kg CO₂-eq
Vonalkód
4547648000680
Sonepar cikkszám
SX098901
Gyártói cikkszám
177301
Gyártói típuskód
G2R-1-SN-AP3 24VDC (S)
Elektromos csatlakozó típusa:
dugós csatlakozó
Működtetés feszültségtípusa:
DC
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:
21.6-26.4 V
LED-kijelzővel:
Igen
Névleges áram:
10 A
Levehető szorítókkal:
Nem
Kényszervezetésű érintkezésekkel:
Nem
Szélesség:
13 mm
Magasság:
29 mm
Védettség (IP):
egyéb
Mélység:
35.5 mm
Váltóérintkezők száma:
1
Nyitóérintkezők száma:
0
Záróérintkezők száma:
0